Copa Diamantada Desbaste de Hormigon
Muela de copa de diamante para concreto y cemento
COPA DIAMAN.DESBASTE HORMIGON 115MM
Nº de art. 0668126115
EAN 4061975884954
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fabricación robusta y duradera.
- Cuerpo de acero
- Segmentos de diamantes de alta calidad
Gran poder de desbaste.
- Aplicación en seco a 7000 RPM, con refrigeración por agua a 11000 RPM.
Nunca operar en sustratos como porcelanato, madera y metales. Nunca trabajar ininterrumpidamente con el disco, en operaciones de desbaste en grandes áreas. Se deben realizar algunas pausas durante el desbaste para permitir que el disco se enfríe, prolongando de esta forma su vida útil.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Para ser montado en amoladoras eléctricas y neumáticas para labores de perfilaje, remoción de imperfecciones en vigas, placas, paredes, barandas, pisos y elementos pre moldeados en cemento y concreto.
Seguir indicaciones del montaje del disco en la máquina respecto a su manual del fabricante de esta. Utilizar refrigeración con agua para maximizar el desempeño del disco en cuanto a su rendimiento y vida útil.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!