Correa de elevación de dos pliegues
ESLINGA-PLANA-1T-2M
Nº de art. 071350 502
EAN 4046778834993
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Las correas de elevación sirven para aquellas situaciones en las que se necesita una superficie de contacto ancha con la carga.
- Tejido plano, con gazas para grúa en ambos extremos
- Gazas para grúa reforzadas
- Se pueden realizar varias configuraciones de eslinga
- Protege las superficies
- Reduce el riesgo de lesiones de manera considerable con respecto a las eslingas convencionales
- Alta capacidad de carga con baja carga muerta
- Designación por colores de la capacidad de carga
Prueba de rendimiento
Según DIN EN 1492-1
Homologación de GS
Según DIN EN 1492-1
Homologación de GS
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Las correas de elevación pueden utilizarse a temperaturas comprendidas entre -40°C y +100°C
- Eslinga muy resistente y duradera para todo tipo de cargas
- Gracias a su baja carga muerta y a su gran flexibilidad, las correas de elevación tienen excelentes propiedades de manipulación, por lo que se utilizan tanto en fábricas como en obras de construcción.
![]() | |
Anchura de la banda | 30 mm |
Longitud útil | 2 m |
Color | Violeta |
Capacidad de carga (solo directo) | 1000 kg |
Capacidad de carga (de una sola forma de U) | 2000 kg |
Capacidad de carga (de un solo lazo) | 800 kg |
Material | PES - Poliéster |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 100 °C |
Normas | EN 1492-1 |