Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Correa de elevación de dos pliegues

ESLINGA-PLANA-1T-4M

Nº de art. 071350 504

EAN 4046778835006

Precios visibles tras iniciar sesión
Correa de elevación de dos pliegues

Nº de art. 071350 504

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Las correas de elevación sirven para aquellas situaciones en las que se necesita una superficie de contacto ancha con la carga.
  • Tejido plano, con gazas para grúa en ambos extremos

  • Gazas para grúa reforzadas

  • Se pueden realizar varias configuraciones de eslinga

  • Protege las superficies

  • Reduce el riesgo de lesiones de manera considerable con respecto a las eslingas convencionales

  • Alta capacidad de carga con baja carga muerta

  • Designación por colores de la capacidad de carga
Prueba de rendimiento

Según DIN EN 1492-1


Homologación de GS

Según DIN EN 1492-1


Homologación de GS

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Las correas de elevación pueden utilizarse a temperaturas comprendidas entre -40°C y +100°C

  • Eslinga muy resistente y duradera para todo tipo de cargas

  • Gracias a su baja carga muerta y a su gran flexibilidad, las correas de elevación tienen excelentes propiedades de manipulación, por lo que se utilizan tanto en fábricas como en obras de construcción.