Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Correa de elevación de dos pliegues

Eslinga de elevación de doble capa
ESLINGA-PLANA-2T-2M

Nº de art. 071350 702

EAN 4046778835051

Precios visibles tras iniciar sesión
Correa de elevación de dos pliegues

Nº de art. 071350 702

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Las correas de elevación sirven para aquellas situaciones en las que se necesita una superficie de contacto ancha con la carga.
  • Tejido plano, con gazas para grúa en ambos extremos

  • Gazas para grúa reforzadas

  • Se pueden realizar varias configuraciones de eslinga

  • Protege las superficies

  • Reduce el riesgo de lesiones de manera considerable con respecto a las eslingas convencionales

  • Alta capacidad de carga con baja carga muerta

  • Designación por colores de la capacidad de carga
Prueba de rendimiento

Según DIN EN 1492-1


Homologación de GS

Según DIN EN 1492-1


Homologación de GS

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Las correas de elevación pueden utilizarse a temperaturas comprendidas entre -40°C y +100°C

  • Eslinga muy resistente y duradera para todo tipo de cargas

  • Gracias a su baja carga muerta y a su gran flexibilidad, las correas de elevación tienen excelentes propiedades de manipulación, por lo que se utilizan tanto en fábricas como en obras de construcción.

Anchura de la banda

60 mm

Longitud útil

2 m

Color

Verde

Capacidad de carga (solo directo)

2000 kg

Capacidad de carga (de una sola forma de U)

4000 kg

Capacidad de carga (de un solo lazo)

1600 kg

Material

PES - Poliéster

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C

Normas

EN 1492-1