Cuchilla para cúter
CUCHILLA-RECAMBIO-PARA-CUTTER-18MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cuchilla resistente con una larga vida útil
- Cuchilla con endurecimiento por hielo
- Corte de triple cara
- En un práctico dispensador
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud de hoja | 110 mm |
Anchura de hoja | 18 mm |
Grosor de la hoja | 0,5 mm |
Material | Acero |
Longitud del filo de corte | 100 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!