Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

DISCO DE LIJA MALLA 6"

Disco abrasivo de malla gancho y bucle
DISCO DE LIJA BASE MALLA G400

Nº de art. 0585106400

EAN 4099618096945

Precios visibles tras iniciar sesión
DISCO DE LIJA MALLA 6"

Nº de art. 0585106400

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco de lija fabricado con una estructura de red abierta, lo que permite una extracción del polvo a través del disco entero, reduciendo la obstrucción del abrasivo y el polvo en el área de trabajo.
  • Compatible con todas las orbitales con sistema de aspiración.

  • Permite un entorno de trabajo más limpio y seguro.

  • El patrón abrasivo en la red permite extraer de hasta el 95% del polvo.

  • Se puede trabajar en húmedo.

  • Fabricado con óxido de aluminio de alta resistencia.

  • Respaldo base velcro con fijación rápida.

  • Diseño de red que permite la aspiración en todo el disco.

  • Respaldo de red permite un lijado prácticamente sin polvo.

  • Patrones de red con resistencia al desagarre.

  • Mayor duración y resistencia que las lijas con respaldo de papel.

  • Es completamente flexible y no genera arrugas cuando se doblan.

  • Alto rendimiento con muy buen acabado.
AvisoSiempre desconecte la lijadora orbital del aire comprimido o electricidad antes de colocar la lija.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para el lijado compuesto, lijado de imprimación, lijado de pastas y masillas, lijado de pinturas en el sector de hojalatería y pintura. También recomendable para carroceros, carpintería, herreros, aluminieros, mantenimiento de estructuras e industria en general.

Diámetro (Ø)

6 in

Tamaño del grano

P400

Técnica adhesiva

Gancho y bucle

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio