Desengrasante dieléctrico
DESENGRASANTE DIELÉCTRICO 500 ML
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto 4 en 1 que desengrasa, lubrica, repele la humedad e impermeabiliza los componentes eléctricos y electrónicos
- Alta resistencia dieléctrica (aprox. 40 000 voltios)
- Gran poder de limpieza
- Reduce el tiempo de limpieza y el tiempo de inactividad del mantenimiento
- Excelente protección contra la corrosión
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónLimpia y protege cuadros y paneles de control, torniquetes electrónicos, aceleradores electrónicos, cajas de fusibles, motores de arranque, alternadores, unidades eléctricas de aire acondicionado en autobuses, tomas eléctricas, contactores, motores eléctricos, circuitos electrónicos y más. Ideal para restaurar la conductividad eléctrica dañada por lluvia, fuego, inundaciones y lavado de vehículos
InstruccionesApague la fuente de alimentación y desmonte los componentes. Elimine los residuos sólidos y el polvo con aire comprimido o un cepillo. Aplique el producto puro pulverizándolo con aire comprimido, manualmente con un pulverizador de émbolo, por inmersión, bombeándolo o con un cepillo. Deje secar el producto durante 15 minutos y vuelva a montar los componentes.
Contenido | 500 ml |
Color | Amarillo (material de base) |
Base química | Hidrocarbonato |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Densidad | 0,78 g/cm³ |