Tornillo Drywall Punta Fina Negro
TORNILLO DRYWALL PH PUNTA AGUJA 4,2X75MM
Nº de art. 0189142075
EAN 4099618640957
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Acero bajo carbono.
- Toma: Phillips.
- Rosca: DIN 7970 / ISO 1478.
- Cabeza: Trompeta.
- Acabado: Fosfatizado.
- Punta: Fina.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | Acero plano |
Superficie | Fosfatado |
Diámetro nominal (d) | 4,2 mm |
Longitud (l) | 75 mm |
Longitud de rosca (lg) | 50 mm |
Diámetro de la cabeza (dh) | 9 mm |
Accionamiento interno | H |
Tipo de cabeza | Cabeza de trompeta |