Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral

Mango en T hexágono interior
LLAVE ALLEN T HEX LAT 3MM 174MM

Nº de art. 06131163

EAN 4065746615310

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral

Nº de art. 06131163

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza

Características ergonómicas óptimas


  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente

  • La adaptación óptima a la mano reduce el cansancio

  • Garantiza poder seguir trabajando durante más tiempo


Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto


  • Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado

  • Con la ayuda del aro de plástico de colores, conforme a la codificación por colores de Würth


Versátil


  • El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca


Velocidad y precisión


  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo

  • También evita que los dedos resbalen

  • Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste


Siempre listo cuando lo necesite


  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared


Mayor resistencia a la corrosión


  • La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Área de aplicación
① Mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia
② Forma cóncava para una ergonomía óptima
③ Símbolos de gran tamaño para encontrar rápidamente el tamaño de unidad deseado
④ Orificio pasante para guardar en un gancho de pared
⑤ Zona de giro rápido con ranuras y cuello ligero para aumentar la velocidad de trabajo y evitar que los dedos resbalen
⑦ Hoja cromada mate para una mayor resistencia a la corrosión
⑥ Punta negra para una gran precisión de ajuste
⑧ Anillo de plástico con código de color Wurth para identificar rápidamente el tamaño de accionamiento deseado
⑨Lado corto adecuado para espacios reducidos y mayor apalancamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Superficie

Cromado

Tamaño de la punta

3 mm

Longitud (L1)

174 mm

Anchura (B1)

78 mm

Longitud de la punta lateral del destornillador (B2)

13 mm

Anchura de la empuñadura (T)

16,5 mm

Longitud de hoja (L2)

125 mm