Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral
Mango en T hexágono interior
LLAVE ALLEN T HEX LAT 4X224
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza
Características ergonómicas óptimas
- La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
- La adaptación óptima a la mano reduce el cansancio
- Garantiza poder seguir trabajando durante más tiempo
Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto
- Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
- Con la ayuda del aro de plástico de colores, conforme a la codificación por colores de Würth
Versátil
- El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca
Velocidad y precisión
- La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
- También evita que los dedos resbalen
- Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste
Siempre listo cuando lo necesite
- El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
- La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Área de aplicación
![]() | ||
| ① Mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia ② Forma cóncava para una ergonomía óptima ③ Símbolos de gran tamaño para encontrar rápidamente el tamaño de unidad deseado ④ Orificio pasante para guardar en un gancho de pared ⑤ Zona de giro rápido con ranuras y cuello ligero para aumentar la velocidad de trabajo y evitar que los dedos resbalen ⑦ Hoja cromada mate para una mayor resistencia a la corrosión ⑥ Punta negra para una gran precisión de ajuste ⑧ Anillo de plástico con código de color Wurth para identificar rápidamente el tamaño de accionamiento deseado ⑨Lado corto adecuado para espacios reducidos y mayor apalancamiento | ||
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Tamaño de la punta | 4 mm |
Longitud (L1) | 224 mm |
Anchura (B1) | 78 mm |
Longitud de la punta lateral del destornillador (B2) | 13 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 16,5 mm |
Longitud de hoja (L2) | 175 mm |