Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador para cabezas hexagonales con eje flexible

DESTONILLADOR-FLEXIBLE-ZEBRA-SW6

Nº de art. 061328606

EAN 4038898275084

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador para cabezas hexagonales con eje flexible

Nº de art. 061328606

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Varilla cilíndrica con eje flexible y cabezal niquelado
  • El mango de dos componentes, con su forma ergonómica, material exterior suave y laterales aplanados, garantiza una transmisión de fuerza óptima y un agarre firme para un trabajo eficiente y sin fatiga

  • Identificación rápida y fácil del destornillador gracias al símbolo de la varilla y del ancho de llave del mango

  • El acople cilindro con varilla flexible para zonas difíciles de alcanzar y abrazaderas de manguera

  • La cabeza está niquelada para conferirle protección contra la corrosión y el desgaste

  • Cabeza con orificio interior para vástagos roscados que sobresalgan

  • Esta llave de vaso está disponible con distintos anchos de llave
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

6 mm

Longitud de hoja (A)

150 mm

Longitud del mango (B)

96 mm

Anchura de la empuñadura (C)

31 mm