Disco Laminado Milhojas Acero Inox Curvo 115 mm
DISCO FLAP ZIRCONIO W-MAX 115MM G40
Nº de art. 5986214101
EAN 4061975999146
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco flap W-MAX indicado para trabajos de desbaste y acabado en superficies y cordones de soldadura en acero inoxidable, entre otros materiales.
- FLAPs de hoja simple, compuestos por granos de óxido de Aluminio y Zirconio.
- Ideal para trabajos en acero inoxidable, acero carbono, acero de construcción, hierro y metales no ferrosos.
- Disponible en varios granos para trabajos desde desbaste hasta acabado.
- Adecuado para utilizar con amoladora de 115 mm.
- Soporte de fibra.
Aviso
- Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.
- Utilice siempre los EPP´s adecuados.
- No utilice discos dañados.
- Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el manual de la máquina.
- Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Desbaste de cordón de soldadura.
- Desbaste y acabado en superficies metálicas.
- Remoción de pinturas.