Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco de corte diamantado para porcelanato W-MAX continuo

Disco de diamante porcelanado W-MAX continuo
DISCO PORCELANATO W-MAX CONTINUO 115

Nº de art. 5986221401
EAN 4061975992598

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de corte diamantado para porcelanato W-MAX continuo

Nº de art. 5986221401

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Los discos diamantados de corte W-MAX, son producidos con la más alta tecnología, que proporciona larga duración, velocidad y suavidad en las terminaciones del corte, resultando un desempeño excepcional. Contienen un núcleo de acero de elevada cualidad y segmentos y coronas formados por una liga metálica balanceada, impregnada con una gran carga de diamantes de alta calidad.
  • Seguridad y velocidad excepcionales: producidos con tecnología de punta.

  • Estabilidad de corte: núcleo de alta calidad.

  • Larga vida útil: liga metálica balanceada.

  • Alto poder de corte: gran carga de diamantes de alta calidad.

  • Excelente terminación del corte.

  • Excepcional velocidad de corte.

  • Larga vida útil del disco.

  • Amplia gama de aplicaciones.

  • Informaciones técnicas gravadas a laser en el reverso del disco.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Utilizado en máquinas portátiles eléctricas y neumáticas para cortes de piedras ornamentales naturales, piedras industrializadas, porcelanato y diferentes materiales conforme las características de cada disco.

  • Uso óptimo en: procelanato, cerámica, azulejo, piedras industializadas, nanoglass, mármol, travestinos

  • Uso razonable: granito

  • Uso no aconsejable: asfalto y hormigón.