Disco de corte para acero
DISCO CORTE ACE. CONST 180X2.5X22.23
Nº de art. 0664180002
EAN 4068362091179
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco estándar con un rendimiento excepcional.
- Discos de corte estándar reforzados con material fibroso y unidos con resina sintética
- Para cortar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas
- Alta resistencia a la rotura
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s
Aviso
- Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C
- Trabaje únicamente con ropa de protección adecuada.
- Utilice siempre una pantalla de protección adecuada para realizar trabajos de corte.
- Utilice únicamente discos que no estén dañados.
- Intente no atascar los discos ni los incline durante el corte. Existe mayor riesgo de rotura.
- Aplique la presión de contacto correcta.
- Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina.
Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros endurecidos
Corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas metálicas
Diámetro x grosor | 180 x 2,5 mm |
Máxima velocidad de rotación | 6600 U/min(rpm) |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |
Material a procesar | Acero |