Disco de corte para acero W-MAX RUSH
Disco de desbaste para acero W-MAX RUSH
DISCO DESBASTE W-MAX RUSH 180X6,0X22
W-MAX
Nº de art.
5986213181
EAN 4066443013188
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco de corte desarrollado para cortar acero inoxidable y acero carbono, proporcionando cortes rápidos, precisos y con excelente costo-beneficio.
- ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413.
- Producido con abrasivos, resinas y telas de fibra de vidrio de alta calidad, que proporcionan un bajo coeficiente de fricción, reduciendo la producción de calor durante el trabajo, aumentando la velocidad de corte y ofreciendo una perfecta estabilidad dinámica del disco.
- Exento de Hierro, Cloro y Azufre que son pre requisitos importantes para evitar la contaminación del acero inoxidable.
- Bajo nivel de humo proveniente del corte.
Aviso
- No utilizar para cortes de acero inoxidable.
- Nunca utilice el disco para desbastar. La mala utilización romperá las telas de seguridad del disco.
- Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).
- Nunca utilizar el disco en mal estado de conservación (con grietas).
- No fuerce el disco. No ejerza presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de la máquina debe ser suficiente.
- No aplicar presión lateral sobre el disco.
- No efectuar cortes curvos.
- El diámetro del disco debe ser acorde con la dimensión de la pieza a cortar. Como regla: el espesor de la pieza debe ser aproximadamente 10% del diámetro del disco.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para cortes en diversos tipos de materiales: acero inoxidable, acero carbono, piezas galvanizadas, metales ferrosos y no ferrosos.
Recomendadciones de uso: Mantenimiento y pequeñas reparaciones. Cortes en chapas metálicas, vigas de hiero, tubos de canalización, ductos de aire, cajas de cables, tubos macizos, cables de acero, armazones de acero, entre otros.
Diámetro x grosor | 180 x 6 mm |