Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Disco de corte para acero inoxidable W-MAX RAZOR - DISCO CORTE INOX W-MAX RAZOR 115X0,8X22
´
Disco de corte para acero inoxidable W-MAX RAZOR - DISCO CORTE INOX W-MAX RAZOR 115X0,8X22 - 1

Disco de corte para acero inoxidable W-MAX RAZOR

Disco de corte para acero inoxidable W-MAX RAZOR
DISCO CORTE INOX W-MAX RAZOR 115X0,8X22

Nº de art. 5986211022

EAN 4065746700894

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de corte para acero inoxidable W-MAX RAZOR

Nº de art. 5986211022

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco de corte desarrollado para cortar acero inoxidable y acero carbono, proporcionando cortes con excelente precisión, mayor remoción de material y larga vida útil.
  • ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413.

  • Producido con abrasivos, resinas y telas de fibra de vidrio de alta calidad, que proporcionan un bajo coeficiente de fricción, reduciendo la producción de calor durante el trabajo, aumentando la velocidad de corte y ofreciendo una perfecta estabilidad dinámica del disco.

  • Exento de Hierro, Cloro y Azufre que son pre requisitos importantes para evitar la contaminación del acero inoxidable.

  • Bajo nivel de humo proveniente del corte.
Aviso
  • Nunca utilice el disco para desbastar. La mala utilización romperá las telas de seguridad del disco.

  • Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).

  • Nunca utilizar el disco en mal estado de conservación (con grietas).

  • No fuerce el disco. No ejerza presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de la máquina debe ser suficiente.

  • No aplicar presión lateral sobre el disco.

  • No efectuar cortes curvos.

  • El diámetro del disco debe ser acorde con la dimensión de la pieza a cortar. Como regla: el espesor de la pieza debe ser aproximadamente 10% del diámetro del disco.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para cortes en diversos tipos de materiales: acero inoxidable, acero carbono, piezas galvanizadas, metales ferrosos y no ferrosos.


Corte de chapas metálicas, vigas de hierro, tubos de canalización, ductos de aire, cajas para cables, tubos macizos, cables de acero, armazones en acero, entre otros.

Diámetro x grosor

115 x 0,8 mm

Orificio de perforación

22 mm