Disco de corte para acero inoxidable W-MAX RAZOR
Disco de corte para acero inoxidable W-MAX RAZOR
DISCO CORTE INOX W-MAX RAZOR 230X1,8X22
Nº de art. 5986212232
EAN 4065746701006
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco de corte desarrollado para cortar acero inoxidable y acero carbono, proporcionando cortes con excelente precisión, mayor remoción de material y larga vida útil.
- ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413.
- Producido con abrasivos, resinas y telas de fibra de vidrio de alta calidad, que proporcionan un bajo coeficiente de fricción, reduciendo la producción de calor durante el trabajo, aumentando la velocidad de corte y ofreciendo una perfecta estabilidad dinámica del disco.
- Exento de Hierro, Cloro y Azufre que son pre requisitos importantes para evitar la contaminación del acero inoxidable.
- Bajo nivel de humo proveniente del corte.
Aviso
- Nunca utilice el disco para desbastar. La mala utilización romperá las telas de seguridad del disco.
- Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).
- Nunca utilizar el disco en mal estado de conservación (con grietas).
- No fuerce el disco. No ejerza presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de la máquina debe ser suficiente.
- No aplicar presión lateral sobre el disco.
- No efectuar cortes curvos.
- El diámetro del disco debe ser acorde con la dimensión de la pieza a cortar. Como regla: el espesor de la pieza debe ser aproximadamente 10% del diámetro del disco.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para cortes en diversos tipos de materiales: acero inoxidable, acero carbono, piezas galvanizadas, metales ferrosos y no ferrosos.
Corte de chapas metálicas, vigas de hierro, tubos de canalización, ductos de aire, cajas para cables, tubos macizos, cables de acero, armazones en acero, entre otros.
Diámetro x grosor | 230 x 1,8 mm |
Orificio de perforación | 22 mm |