Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Disco de desbaste para acero W-MAX RUSH - DISCO DESBASTE W-MAX RUSH 115X6,0X22
´
Disco de desbaste para acero W-MAX RUSH - DISCO DESBASTE W-MAX RUSH 115X6,0X22 - 1

Disco de desbaste para acero W-MAX RUSH

Disco de desbaste para acero W-MAX RUSH
DISCO DESBASTE W-MAX RUSH 115X6,0X22

Nº de art. 5986213151

EAN 4066443013171

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de desbaste para acero W-MAX RUSH

Nº de art. 5986213151

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco abrasivo de desbaste RUSH para superficies metálicas y cordones de soldadura, ideal para todo tipo de acero al carbono y metales ferrosos.
  • Disco producido con granos abrasivos de óxido de aluminio, resinas y mallas de fibra de vidrio de buena calidad, que brindan mayor vida útil y mejor capacidad de remoción de material.

  • Cumple normas: ABNT NBR 15230; EM 12413; AMP Z-03986.

  • Rectificado profesional.

  • Buena estabilidad y durabilidad.

  • Baja vibración.
Aviso
  • Nunca supere la velocidad máxima de trabajo marcada en la etiqueta del disco (80m/s).

  • Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas).

  • Nunca monte el disco sin protección de la máquina.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Utilizado en máquinas portátiles tipo trituradora.


Ideal para rectificar diferentes tipos de materiales: acero al carbono y metales ferrosos.


Se puede utilizar en todas las actividades donde sea necesario rectificar cordones de soldadura y rectificar piezas metálicas en procesamiento e industria, etc.

Diámetro x grosor

115 x 6 mm