Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Distanciador, surtido

Set arandelas dist. 920 uds. 8 x 14-22 x 32 mm
SET-ARN-TOL.DIN522-A-(D8-22)

Nº de art. 04201
EAN 4011231366199
Precios visibles tras iniciar sesión
Distanciador, surtido

Nº de art. 04201

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tolerancias de acuerdo con la norma DIN 522, acero sin recubrimiento, laminado en frío, 920 unidades

Formato: 20 x 33,5 cm con 4 orificios perforados para colgarlo y fijarlo



Surtido de 920 piezas


  • 50 arandelas distanciadoras 8 x 14 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 8 x 14 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 8 x 14 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 10 x 20 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 10 x 20 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 10 x 20 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 12 x 24 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 12 x 24 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 12 x 24 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 14 x 24 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 14 x 24 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 14 x 24 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 16 x 25 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 16 x 26 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 16 x 26 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 18 x 30 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 18 x 30 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 18 x 30 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 20 x 32 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 20 x 32 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 20 x 32 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 22 x 32 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 22 x 32 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 22 x 32 x 1,0 mm


El práctico formato permite instalar el set prácticamente en cualquier lugar y ahorrar espacio (por ejemplo, en la parte frontal de estantes de piezas pequeñas para dispensar material).



Puede ver el inventario actual de un vistazo y, por tanto, puede realizar pedidos cuando sea necesario.



Las arandelas distanciadoras/discos de compensación se utilizan para compensar fácilmente las tolerancias existentes cuando se coloca y asegura un eje, un árbol o cualquier otra pieza de maquinaria. También se pueden utilizar como anillos de suplemento para reducir el movimiento normal que se produce por las tolerancias de las arandelas y los remaches.

Aviso

El número de artículo indica: 0420 10 203


  • 0420 -> número de prefijo

  • 10 -> diámetro interno

  • 20 -> diámetro externo

  • El último dígito es el grosor:

3 -> resistencia en mm -> 2 = 0,2 mm, 3 = 0,3 mm, 5 = 0,5 mm, 1 = 1,0 mm

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

920 Uds

Material

Acero

Superficie

Natural

incluye:
25 x

ARN-TOL.DIN522-A-10X20X1,0

Descripción:
10 x 20 x 1,0 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 25 x
50 x

ARN-TOL.DIN522-A-10X20X0,3

Descripción:
10 x 20 x 0,3 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 50 x
40 x

ARN-TOL.DIN522-A-10X20X0,5

Descripción:
10 x 20 x 0,5 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 40 x
25 x

ARN-TOL.DIN522-A-12X24X1,0

Descripción:
12 x 24 x 1,0 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 25 x
50 x

ARN-TOL.DIN522-A-12X24X0,3

Descripción:
12 x 24 x 0,3 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 50 x
40 x

ARN-TOL.DIN522-A-12X24X0,5

Descripción:
12 x 24 x 0,5 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 40 x
25 x

ARN-TOL.DIN522A-14X24X1,0

Descripción:
14 x 24 x 1,0 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 25 x
50 x

ARN-TOL.DIN522-A-14X24X0,3

Descripción:
14 x 24 x 0,3 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 50 x
40 x

ARN-TOL.DIN522-A-14X24X0,5

Descripción:
14 x 24 x 0,5 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 40 x
25 x

ARN-TOL.DIN522-A-16X26X1,0

Descripción:
16 x 26 x 1,0 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 25 x
50 x

ARN-TOL.DIN522-A-16X26X0,3

Descripción:
16 x 25 x 0,3 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 50 x
40 x

ARN-TOL.DIN522-A-16X26X0,5

Descripción:
16 x 26 x 0,5 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 40 x
25 x

ARN-TOL.DIN522-A-18X30X1,0

Descripción:
18 x 30 x 1,0 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 25 x
50 x

ARN-TOL.DIN522-A-18X30X0,3

Descripción:
18 x 30 x 0,3 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 50 x
40 x

ARN-TOL.DIN522-A-18X30X0,5

Descripción:
18 x 30 x 0,5 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 40 x
25 x

ARN-TOL.DIN522-A-20X32X1,0

Descripción:
20 x 32 x 1,0 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 25 x
50 x

ARN-TOL.DIN522-A-20X32X0,3

Descripción:
20 x 32 x 0,3 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 50 x
40 x

ARN-TOL.DIN522-A-20X32X0,5

Descripción:
20 x 32 x 0,5 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 40 x
25 x

ARN-TOL.DIN522-A-22X32X1,0

Descripción:
22 x 32 x 1,0 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 25 x
50 x

ARN-TOL.DIN522-A-22X32X0,3

Descripción:
22 x 32 x 0,3 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 50 x
40 x

ARN-TOL.DIN522-A-22X32X0,5

Descripción:
22 x 32 x 0,5 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 40 x
25 x

ARN-TOL.DIN522-A-8X14X1,0

Descripción:
8 x 14 x 1,0 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 25 x
50 x

ARN-TOL.DIN522-A-8X14X0,3

Descripción:
8 x 14 x 0,3 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 50 x
40 x

ARN-TOL.DIN522-A-8X14X0,5

Descripción:
8 x 14 x 0,5 mm
Arandela distanciadora (disco de compensación), tolerancia según DIN 522, acero bruñido, laminada en frío
Cantidad: 40 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.