Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

EXTRACTOR UNIVERSAL DE ROTULAS

Extractor universal de rótula 20-50 mm
EXTRACTOR UNIVERSAL DE ROTULAS

Nº de art. 1952000894

EAN 4099618143410

Precios visibles tras iniciar sesión
EXTRACTOR UNIVERSAL DE ROTULAS

Nº de art. 1952000894

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Extractor de rótulas universal, indicado para trabajar en el desmontaje de rótulas en vehículos de diferentes marcas y modelos.
  • Fabricado en acero al cromo vanadio

  • Apertura de este extractor es completamente regulable.

  • Abarca un rango de apertura ajustable de 20 a los 50 mm.

  • Diámetro de 22 mm.

  • Tuerca de apriete hexagonal de 19 mm.

  • Para todo tipo de vehículos sin importar la marca.

  • Su diseño asegura firmemente la rotula de extracción.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Extractor de rótulas, ideal para extraer las rótulas de la dirección o de los brazos de suspensión en diferentes tipos de vehículos. Herramienta universal, que se puede utilizar para trabajar con rapidez y eficacia en vehículos de un amplio número de marcas y modelos

Material

Acero no aleado, C45

Peso del producto (por artículo)

750,000 g