Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Elemento de unión elástico con absorbedor de energia en Y ELAST

ELEMENTO UNION ELAST DOBLE EN354355

Nº de art. 0899032948

EAN 4050641269041

Precios visibles tras iniciar sesión
Elemento de unión elástico con absorbedor de energia en Y ELAST

Nº de art. 0899032948

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Dispositivo elástico con dos pinzas de conexión para tubos de acero largos que garantizan una conexión alternativa, segura, rápida y fácil a tubos de hasta máx. Ø 56 mm

EPI de categoría III

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se obtiene una sujeción óptima en trabajos que requieran subirse a estructuras o plataformas, así como en aquellos que requieran adoptar múltiples posiciones de trabajo (torres de celosía, construcción de estanterías, techos con puntos de anclaje individuales, etc.)

Instrucciones

Para acoplamiento alterno. Cuando el usuario cambia de posición, una pinza permanece conectado al punto de anclaje hasta que se conecte la segunda pinza al siguiente punto de anclaje.

Estándar EN

355

Longitud

1,7 m

Capacidad de carga máx.

100 kg