Embudo con pinza
Embudo con pinza
EMBUDO CON PINZA
Nº de art. 0891410009
EAN 4065746564748
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Elimina la necesidad de múltiples adaptadores o embudos roscados lo que genera ahorro de tiempo.
- Embudo con base articulada tipo pinza regulable, con apertura asimétrica hasta 60 mm de diámetro máximo y 20 mm de diámetro mínimo.
- La base se puede sujetar a la boca del contenedor de líquido facilitando el trabajo del usuario al permitirle trabajar con ambas manos.
- Cono del embudo fabricado en polipropileno rojo de alta densidad de 125 mm de diámetro y base de policarbonato transparente.
- Altura total: 300 mm.
- Resistencia térmica: hasta 90°C.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuado para verter aceites y combustibles. Uso industrial y profesional.
Volumen líquido | 500 cm³ |
Diseño | Con pinza de sujeción |
Material | Plástico |
Peso del producto (por artículo) | 500,000 g |
Color | Naranja |
Resistencia contra | Aceite |