Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Engine oil 10W-40 API CI4

ACEITE PARA MOTOR DIESEL 10W40 CI4 18L

Nº de art. 0897140020

EAN 4068362438387

Precios visibles tras iniciar sesión
Engine oil 10W-40 API CI4

Nº de art. 0897140020

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

This product is designed to lubricate high-power direct-injection turbocharged diesel engines operating under heavy loads and long service intervals on highways, in mines and construction sites. It is compatible with diesel engines.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

18 l

Tipo de aceite

Sintético parcialmente

Grado de viscosidad

10W-40

Aprobado para aceites para motor

API CI-4

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

ACEA E7

Vida útil desde la producción

3 años

Densidad

0,89 g/cm³

Condiciones de densidad

a 15°C

Vida útil desde la producción/condiciones

3 años / a temperatura ambiente