Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g

Engrasadora manual de palanca
ENGRASADORA DE PALANCA MANUAL

Nº de art. 0986000100

EAN 4066443036545

Precios visibles tras iniciar sesión
Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g

Nº de art. 0986000100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.
  • El producto se puede dispensar en una cantidad de hasta 1,5 cm³

  • Presión de trabajo de 400 bar

  • Presión máxima superior a 800 bar

  • Fuerza de actuación de 50 a 330 N con presiones de avance de 50 a 400 bar

  • Cumple la norma DIN 1283 (M10x1) y se ha probado según las normas TÜV/GS, BLT y DLG

  • Se suministra con manguera de goma reforzada y boquilla (M10x1)
Aviso

Se suministra con manguera de goma reforzada y boquilla (M10x1)

Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para cartuchos de 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.

Peso del producto (por artículo)

1000,000 g