Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Enrollador de manguera neumático DSA 15

Enrollador neumático con manguera híbrida
CARRETE DE MANGUERA DE 1/2 15 MTS

Nº de art. 069901315

EAN 4050641675354

Precios visibles tras iniciar sesión
Enrollador de manguera neumático DSA 15

Nº de art. 069901315

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Práctico enrollador con mangueras de polímero híbrido de alta calidad en diferentes tamaños. Orden y seguridad en el lugar de trabajo.

Carcasa de plástico resistente


La manguera y el mecanismo de bobinado están protegidos contra el polvo y otros contaminantes.



Mangueras de polímero híbrido de alta calidad


  • Resistentes al aceite y muy ligeras

  • Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos


Mangueras con alta capacidad de flujo


Sin caída de presión para una mayor eficiencia y una mayor reducción de costes.



Se puede montar en las paredes, el techo y el suelo


Para uso universal, sin modificaciones adicionales.



Mecanismo giratorio de 180 grados


Máxima libertad de movimiento y comodidad de funcionamiento

Aviso
  • Las mangueras y los cables en el suelo representan un gran peligro y pueden provocar accidentes.

  • Elimine los obstáculos que pueden causar tropiezos en su empresa y ayude a prevenir accidentes (regulaciones de prevención de accidentes).

  • Las mangueras que se encuentran constantemente en el suelo o en un banco de trabajo se dañan más fácilmente y deben sustituirse con más frecuencia.

  • Los enrolladores de manguera previenen este tipo de riesgo, ya que la manguera solo se desenrolla cuando se utiliza.


Disolventes (como el aceite diésel) podrían dañar la manguera.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud de la manguera

15 m

Diámetro de la manguera interior

12,5 mm

Longitud de la manguera de alimentación

90 mm

Conexión de aire comprimido

R 1/2 pulgada ET

Longitud de la manguera (desde la bola de tope)

80 mm

Diámetro ext. de la manguera

18,5 mm

Diámetro interior de la manguera de suministro

12,5 mm

Diámetro exterior de la manguera de suministro

18,5 mm

Material de la carcasa

Plástico