Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Escobillas limpiaparabrisas para coche Estándar convencional

Escobillas limpiaparabrisas de coche ECONOMY
ESCOBILLA LIMPIAPARAB. ESTANDAR 400MM

Nº de art. 0848270400

EAN 4050641444950

Precios visibles tras iniciar sesión
Escobillas limpiaparabrisas para coche Estándar convencional

Nº de art. 0848270400

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Práctico embalaje práctico con perforación


  • Bajos costes de almacenamiento

  • Conjunto con lo esencial

  • Excelente cobertura de los modelos del mercado gracias al equipamiento individualizado de los vehículos

  • Diseño elegante y atractivo


Protección de los bordes


Protege el revestimiento de grafito del perfil de goma del embalaje



Labio de limpieza de caucho natural con revestimiento de grafito


  • Funcionamiento sin ningún problema

  • Resistente a la radiación UV y al ozono

  • Rango de temperaturas de funcionamiento amplio


El paquete incluye un adaptador de pinza en U de 9 x 3 premontado y un adaptador múltiple


Para un montaje rápido y sencillo con una excelente cobertura de mercado



Sistema de barra metálica con remaches de acero inoxidable


Muy resistente a los efectos de la intemperie (168 horas en la prueba de pulverización de sal según SAE J903C).



Juntas de pasador de acero inoxidable en soportes de plástico


  • Permitir un funcionamiento suave de la escobilla del limpiaparabrisas con una larga vida útil

  • Buena capacidad de recarga


Contenido


1 limpiaparabrisas con protección para los bordes del perfil que incorpora un adaptador preinstalado de 9 x 3 en U y multiadaptadores para una excelente cobertura del mercado.

Aviso
  • Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.

  • Los limpiaparabrisas deben sustituirse en caso de manchas o disminución del rendimiento de los limpiaparabrisas.

  • Recomendamos sustituir los limpiaparabrisas cada 6 meses.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para coches antiguos con soportes de gancho (9 x 4 y 9 x 3 mm) y nuevos vehículos con brazos de limpiaparabrisas de gancho (por lo general, coches pequeños o fabricantes de vehículos asiáticos).

Longitud

400 mm

Longitud en pulgadas

16 in