Eslinga redonda
Eslinga redonda con funda simple
ESLINGA-TUBULAR-EN1492-4000KG-5000MM
Nº de art.
071350 415
EAN 4065746350945
Precios visibles tras iniciar sesión





Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Eslinga muy flexible para cargas de todo tipo que no daña las superficies
- Fabricada en poliéster de alta resistencia con tiras de cilindro tejidas e impresión de capacidad de carga (WLL: LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO)
- Designación de capacidad de carga codificada por colores entre 1000 y 8000 kg
- Riesgo considerablemente menor de lesiones en comparación con los cables de acero y las cadenas
- Bucle sinfín con etiqueta de información de aplicación resistente a desgarros
- Según DIN EN 1492-2
- Homologación GS
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Las eslingas redondas se pueden utilizar a temperaturas de entre -40 °C y +100 °C
- Gracias a su baja tara y gran flexibilidad, las eslingas redondas tienen excelentes propiedades de manipulación. Por ello, se utilizan tanto en fábricas como en obras
Longitud útil | 5 m |
Color | Gris |
Capacidad de carga (solo directo) | 4000 kg |
Capacidad de carga (de una sola forma de U) | 8000 kg |
Capacidad de carga (de un solo lazo) | 3200 kg |
Material | PES - Poliéster |
Anchura de la banda | 65 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 100 °C |
Estándar EN | 1492-2 |