Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Eslinga redonda

Eslinga redonda con funda simple
ESLINGA-TUBULAR-EN1492-6000KG-4000MM

Nº de art. 071350 613
EAN 4065746350785
Precios visibles tras iniciar sesión
Eslinga redonda

Nº de art. 071350 613

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Eslinga muy flexible para cargas de todo tipo que no daña las superficies
  • Fabricada en poliéster de alta resistencia con tiras de cilindro tejidas e impresión de capacidad de carga (WLL: LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO)

  • Designación de capacidad de carga codificada por colores entre 1000 y 8000 kg

  • Riesgo considerablemente menor de lesiones en comparación con los cables de acero y las cadenas

  • Bucle sinfín con etiqueta de información de aplicación resistente a desgarros
  • Según DIN EN 1492-2

  • Homologación GS
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Las eslingas redondas se pueden utilizar a temperaturas de entre -40 °C y +100 °C

  • Gracias a su baja tara y gran flexibilidad, las eslingas redondas tienen excelentes propiedades de manipulación. Por ello, se utilizan tanto en fábricas como en obras

Longitud útil

4 m

Color

Marrón

Capacidad de carga (solo directo)

6000 kg

Capacidad de carga (de una sola forma de U)

12000 kg

Capacidad de carga (de un solo lazo)

4800 kg

Material

PES - Poliéster

Anchura de la banda

81 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C

Estándar EN

1492-2