Espuma de poliuretano de 1 componente B3
Espuma de montaje 1 componente PUR Asia Economic
ESPUMA EXPANFIX 750ML PISTOLA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con espumación previa.
- Buenas características de aislamiento.
- Alto grado de aislamiento térmico y acústico.
- Elevada adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- Excelente estabilidad.
- Relleno de juntas, grietas y huecos en paneles y láminas aislantes.
- Excelente como espuma para sellar y unir aros de hormigón prefabricados.
- Sin CFC e inocuo para la capa de ozono.
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Antes de usar el producto, debe realizar siempre sus propias pruebas preliminares.
Hojas de datos(X)
Producto recomendado para una gran variedad de aplicaciones: Montaje, fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas; relleno y sellado de separaciones, juntas, aberturas y cavidades; conexión de materiales aislantes y construcción de techos
1. Limpie con un producto de limpieza para mantener las superficies de la base completamente limpias.
2. Agite la lata durante más de 1 minuto.
3. Rellene los huecos verticales de abajo arriba (preste atención a la expansión de la espuma).
4. Cuando termine, cierre el tornillo de ajuste de caudal girándolo a la derecha.
5. Antes de secar la espuma, es posible moverla y limpiarla con un limpiador de PU, ya sea con una pistola o con un adaptador. Se recomienda limpiar el adaptador de tornillo con un limpiador.
![]() | |
Base química | Poliuretano |
Color | Amarillo claro |
Densidad | 20 kg/m³ |
Condiciones de densidad | a 23°C, humedad relativa del 50% |
Densidad moldeada | 1 g/cm³ |
Estructura de celdas | Media fina |
No tiene adherencia después | 12 min |
Condiciones de no tener adherencia | a 20°C y una humedad del 65% |
Se puede cortar después | 50 min |
Condiciones de capacidad de corte | a 20°C y una humedad relativa del 60% |
Resistencia completa | 2 min |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Temperatura ambiental mínima para el procesamiento | 5 °C |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima para latas | 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 90 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Conductividad térmica λ | 0.046 W/(m*K) |
Resistencia a la flexión | 85 kPa |
Condiciones de resistencia a la flexión | después de 28 días, 23°C y una humedad relativa del 50% |
Resistencia a la cizalladura | 114 kPa |
Condiciones de resistencia a la cizalladura | de acuerdo con DIN 53427 |
Resistencia a la compresión | 3 N/cm |
Condiciones de resistencia a la compresión | después de 28 días, 23°C y una humedad relativa del 50% |
Elongación de ruptura | 60 % |
Condiciones de elongación de ruptura | de acuerdo con DIN 53430 |
Rendimiento (volumen) aproximado | 38 l |
Condiciones para el rendimiento | a 23 °C y 50 % de humedad, en forma liberada |
Contenido | 750 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Peso del contenido | 900 g |
Clase de materiales de construcción | B3 - De alta inflamabilidad |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102 |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 5°C a 25°C |