Espuma para pistolas 1 componente EXPAN-MAX W-MAX
Espuma para pistolas 1 componente EXPAN-MAX W-MAX
ESPUMA PU EXPANMAX PISTOLA 750ML/715G
W-MAX
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Poliuretano |
Color | Blanco |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad moldeada | 18 kg/dm³ |
Estructura de celdas | Fino |
No tiene adherencia después | 10 min |
Condiciones de no tener adherencia | a 23 °C y una humedad del 50 % |
Se puede cortar después | 1 h |
Condiciones de capacidad de corte | a 15°C y una humedad relativa del 50% |
Condiciones de expansión final | A 20 °C y una humedad relativa del 50 %, probado de acuerdo con los métodos de prueba de Würth |
Resistencia completa | 3 min |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 35 °C |
Temperatura ambiental mínima para el procesamiento | 0 °C |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie | 35 °C |
Temperatura de procesamiento máxima para latas | 50 °C |
Resistencia a temperatura mínima | -30 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 85 °C |
Clase de materiales de construcción | B3 - De alta inflamabilidad |
Conductividad térmica λ | 0 J/(m*s*K) |
Resistencia ultravioleta | No |
Rendimiento (volumen) aproximado | 21 l |
Condiciones para el rendimiento | a 23 °C y una humedad del 50 % |
Contenido | 750 ml |
Contenedor | Bidón |
Peso del contenido | 715 g |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 5°C a 25°C |