Extension lead 1 outlet H05VV-F3G1.5mm²
Extension lead 1 outlet H05VV-F3G1.5mm²
ALARGUE CABLE 1.5MMX15MTS IP20
Nº de art. 0969940110
EAN 4062856123735
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Single coupling without cover, IP20
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de cable | H05VV-F3G1,5 mm² |
Longitud del cable | 15 m |
Corriente nominal | 16 A/CA |
Tensión nominal | 230 V/CA |
Clase de protección IP | IP 20 |
Conexión de cables | Enchufe de seguridad |
Tipo de conector macho | C |