Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Extractor de filtros de correa

Llave para filtro de aceite 280 mm
SACA FILTRO CINTA

Nº de art. 071557 221

EAN 4066443034329

Precios visibles tras iniciar sesión
Extractor de filtros de correa

Nº de art. 071557 221

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llave especial de uso rudo para la extracción de filtros de aceite y tubos mediante correa sin dañarlos o marcarlos.
  • Permite extraer y colocar todos los filtros circulares, tanto metálicos como plásticos.

  • Ajuste rápido y firme gracias a la palanca fijadora.

  • Permite su uso en lugares reducidos.

  • Fabricada en acero al cromo vanadio endurecido.

  • Templado y cromado para protección contra la corrosión.

  • Puede expandirse hasta 11" pulgadas

  • Fuerte tensión. Alta eficiencia, diseño ergonómico, simple y cómodo de operar.

  • El cinturón de material especial tiene buena resistencia y no es fácil de romper.

  • Ideal para la instalación filtros de aceite y de tuberías.

  • Material: Acero.

  • Longitud de empuñadura: 280 mm.

  • Longitud de la correa: 558 mm.

  • Ancho correa 1" (25 mm).

  • Apertura mínima: 3/8" (6.8 mm).

  • Apertura máxima: 11" (279.4 mm).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros, motocicletas ATV, tractores de césped, transporte público y camiones del servicio pesado.

Anchura máxima de fijación

279,4 mm

Peso del producto (por artículo)

1000,000 g