FIJADOR DE RULEMANES W901
Fijador de rosca W901
TRABA RODAMIENTOS W901 50G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La línea de adhesivos y sellantes anaeróbicos está compuesta por productos de alta calidad, basados en resinas especiales de metacrilato, diseñados para bloquear, fijar, sellar y sellar roscas, piezas cilíndricas, tubos, bridas y superficies planas. Una de las principales características de los productos es su curado en contacto con metales y con total ausencia de aire (oxígeno). Una vez aplicado, el producto crea una junta con alta resistencia a choques y vibraciones, y además con excelente capacidad de resistencia a productos químicos y a disolventes. Siendo un producto líquido, al aplicarse llena completamente los espacios, evitando posibles fugas y corrosiones.
- Desarrollado para llenar los espacios vacíos en las superficies de encaje. Proporciona un contacto entre las superficies de ambas piezas. No se necesitará fijación adicional (por ejemplo, por herramienta manual) y evitará la corrosión por fricción.
- Retención de deslizadores, rodamientos, deslizadores de bolas, ejes y otras piezas de montaje durante el funcionamiento.
- En muchos casos, permite la recuperación y reacondicionamiento de piezas desgastadas.
- No se necesita ningún tipo de seguridad axial.
Hojas de datos(X)
- Instalaciones de eje/muela.
- Acoplamientos de cubos, poleas y rodamientos.
- Componentes cilíndricos, accesorios sujetos a presión.
- Sellos de bloques de motor.
- Rodamiento del alternador.
- Chavetas.
Color | Verde |
Densidad/condiciones | 1,1 g/cm³ / a 25°C |
Capacidad máxima de relleno de huecos | 0,07 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -60 hasta 150 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / almacenamiento seco, sin polvo y protegido de la luz, máx. 25 °C |
Peso del contenido | 55 g |