Film protector de pintura Mask Plus
Film protector de pintura Mask Plus
LAMINA-PROTEC-PINTUR-PLUS-6,0X4,0M-25PCS


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente adherencia de la pintura
Los residuos de pintura y la neblina de pulverización se adhieren al film. Se eliminan los efectos adversos y el daño a la pintura.
La transparencia facilita la identificación de contornos durante el corte
Excelentes propiedades de corte
A prueba de desgarros y muy flexible
Es posible volver a colocar la cinta adhesiva.
Sellado a nivel de microporos
- Impermeabilidad a la pintura 100 % garantizada (sin filtrado de pintura)
- Evita que se dejen marcas de pintura en el vehículo incluso con humedad residual
Con carga estática
Se adhiere bien al vehículo y evita las inclusiones de polvo.
Resistencia al calor de hasta 125 °C
Secado por infrarrojos totalmente posible.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Recubrimiento fiable de vehículos y piezas previo a los trabajos de pintura.
Enmascare los bordes de la superficie que vaya a pintar con cinta de enmascarar Zebra. Cubra todo el vehículo con Würth Mask Plus (la parte exterior de la lámina está impresa). Corte la lámina en la zona que vaya a pintar con una cuchilla para láminas (siga la trayectoria de la cinta adhesiva con el corte) y, a continuación, fije la lámina en la cinta aplicada previamente con la cinta de enmascarar. Al trabajar en puertas o capós, la lámina que sobresale también puede atascarse detrás de la puerta o debajo del capó.
Material | PE - polietileno |
Diseño | Cubierta |
Longitud | 6 m |
Anchura | 4 m |
Grosor de la lámina | 16 µm |