Flexómetro de bolsillo de 5 M reforzado con diseño en "U" y autobloqueo.
CINTA METRICA CURBA EN U X 5M
Nº de art. 071464 605
EAN 4068362205286
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tamaño de la cinta: 5 m x 32 mm.
- Dimensiones OAL: 84 x 60 x 72 mm.
- Peso: 390 g.
- Material: Carcasa: ABS + TPE / Cinta: Acero.
- Estándar de precisión: ASME.
- Diseño patentado “U-bend” que evita que la cinta se doble.
- Función de autobloqueo.
- Resistente a impactos. Grado industrial.
- Recubrimiento de pintura resistente al desgaste en la cinta.
- Gancho de doble cara para facilidad de uso.
- Clip para cinturón.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Rango de medición máximo de longitud (L max) | 5 m |
Anchura de la banda (b) | 32 mm |
Material de la carcasa | ABS/TPE/metal |