Foco manual LED recargable LED WL Mini 2,5+1 W
Lámpara portátil LED a batería Ergo
PORTATIL BAT. LED ERGOLIGHT MINI
Nº de art.
0827940370
EAN 4058794665246
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Luz de trabajo LED recargable
Versión global
Versión global
Equipamiento
- Carcasa de dos componentes con buen agarre
- Salida e intensidad de luz muy altas
- Ángulo de iluminación muy amplio
- Protección IP20 contra agua y polvo
- Potente imán para el montaje
- Cuerpo de ángulo ajustable de 160 grados para la aplicación de diferentes direcciones de iluminación
- Luz principal y luz parásita con tecnología LED de alta potencia
- 1 gancho con ángulo ajustable de 360 grados en la parte posterior
- Muñequera
Incluye:
Lámpara, cable USB, manual de usuario
AvisoBatería de ion-litio: 3,7 V, 7,77 Wh, 2100 mAH
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 70 |
Luz principal del flujo luminoso | 250 lm |
Luz lateral del flujo luminoso | 70 lm |
Temperatura de color | 5000 K |
Período luminoso | 3.5 h |
Tiempo de carga | 4 h |
Clase de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 5 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2200 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |