Fresolín HSS para aluminio y PVC
FRESOLIN HSS-M2 ALU/PVC 8X30X80X8MM
Nº de art. 0612083080
EAN 4053479289212
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fresa para aluminio y PVC que permite realizar agujeros de diversas configuraciones en perfiles de aluminio, aleaciones metálicas y PVC.
- Alta resistencia.
- Puede usarse en perfiles de hasta 4 mm.
- Fabricada en acero rápido HSS (M2).
- Encastre cilíndrico.
- Disponible en diámetros de 4 a 10 mm.
- 3 modelos disponibles: corta, media y larga.
- Velocidad de trabajo recomendada:
- Plásticos de baja dureza: de 12.000 a 18.000 RPM.
- Plásticos de media/alta dureza: de 12.000 a 18.000 RPM.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Para perfiles de aluminio y PVC y aleaciones metálicas.
- Espesor máximo del material a fresar: 4 mm.