GATO HIDRÁULICO NEUMÁTICO 22TONELADAS
GATO SERVICIO HIDRÁULICO NEUMÁTICO 22T
Nº de art. 071554 220
EAN 4068362204067
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El gato hidráulico neumático usa la fuerza hidráulica y el aire comprimido para levantar vehículos pesados de forma rápida, segura y con poco esfuerzo. Su estructura de acero resistente y los sistemas de seguridad integrados garantizan durabilidad y protección.
- Construcción robusta de acero con recubrimiento anticorrosivo.
- Manija ergonómica y ruedas reforzadas para fácil transporte.
- Émbolo auto retráctil (self-retracting ram) para un descenso automático al liberar presión.
- Sellos limpiadores (wiper seals) que protegen el sistema hidráulico contra contaminantes.
- Válvulas de seguridad de sobrecarga y bypass para prevenir uso indebido.
- Filtro integrado que protege el motor neumático de impurezas.
- Trabajo rápido con aire comprimido y opción manual en caso necesario.
Aviso
No exceder la capacidad nominal del gato. No trabajar nunca debajo del vehículo sostenido únicamente por el gato; usar siempre soportes de seguridad. Utilizar únicamente en superficies firmes y niveladas. Usar aire comprimido limpio y dentro de la presión recomendada. Inspeccionar periódicamente el gato.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Talleres mecánicos de vehículos pesados. Centros de servicio para camiones y autobuses. Mantenimiento de maquinaria industrial y agrícola. Flotas de transporte comercial y de carga.
- Talleres mecánicos de servicio pesado.
- Suspensiones de camiones y muelles.
- Talleres de reparación de vehículos pesados.
- Empresas de mantenimiento de flotas.
- Industria del transporte y construcción.
Capacidad de carga | 22 t |
Altura mínima (A) | 223 mm |
Altura máxima (B) | 446 mm |
Anchura | 607 mm |
Longitud | 317 mm |
Altura | 223 mm |
Número de rollos | 2 Uds |
Color | Rojo |
Material | Acero, inoxidable |
Peso del producto (por artículo) | 33,324 kg |