Gafas de seguridad Electra
Gafas de seguridad, Electra
GAFAS PROTECCION ELECTRA GRIS
Nº de art.
0899102341
EAN 4046777918786
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gafas de seguridad altamente funcionales con un diseño de filigrana deportivo
Ajuste óptimo; visión óptima
- Adecuadas para una amplia variedad de tamaños de cabeza
- Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)
Gran comodidad
- Peso muy bajo de 23 g
- Tope para nariz suave y ajustable para un ajuste antideslizante
- Extremos antideslizantes de las patillas
Lentes con revestimiento de alta calidad
- La parte exterior es muy resistente a los arañazos
- La parte interior cuenta con un revestimiento antiniebla permanente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Gris |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 400 nm |
Estándar EN | 166, 172 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 5-2,5 W 1 FTKN |
Peso del producto (por artículo) | 48,000 g |
Revestimiento del panel protector | Interior antivaho permanente, Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior |