Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Gafas de seguridad Electra

Gafas de seguridad, Electra
GAFAS PROTECCION ELECTRA TRANSPARENT

Nº de art. 0899102340

EAN 4046777918793

Precios visibles tras iniciar sesión
Gafas de seguridad Electra

Nº de art. 0899102340

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Gafas de seguridad altamente funcionales con un diseño de filigrana deportivo

Ajuste óptimo; visión óptima


  • Adecuadas para una amplia variedad de tamaños de cabeza

  • Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)


Gran comodidad


  • Peso muy bajo de 23 g

  • Tope para nariz suave y ajustable para un ajuste antideslizante

  • Extremos antideslizantes de las patillas


Lentes con revestimiento de alta calidad


  • La parte exterior es muy resistente a los arañazos

  • La parte interior cuenta con un revestimiento antiniebla permanente
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color de la lente de seguridad

Transparente

Material de la lente de seguridad

Policarbonato

Protección UV

400 nm

Estándar EN

166, 170

Resistencia mecánica

F (45 m/s)

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FTKN

Peso del producto (por artículo)

29,000 g

Revestimiento del panel protector

Interior antivaho permanente, Extremadamente resistente a los arañazos en el exterior