Gorra contra golpes
Gorra protectora para golpes con orificios ventilación
GORRA-PROTECCION-PARA-GOLPES-EN812
Nº de art. 0899200980
EAN 4047376044432
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material exterior: 100 % algodón
- Carcasa interior de plástico duro
- Carcasa con acolchado de espuma y orificios de ventilación para mayor comodidad
- Ajustable con cierre de fijación de gancho y bucle
- Banda para sudor integrada
- Cubierta lavable a una temperatura máxima de 30 °C
La gorra contra golpes está diseñada para proteger al usuario de impactos ligeros y rasguños. No protege de los efectos de la caída o el lanzamiento de objetos ni de cargas suspendidas en movimiento. Bajo ninguna circunstancia se podrá usar la gorra contra golpes en sustitución de un casco de seguridad industrial de acuerdo con la norma EN 397.
Hojas de datos(X)
Mecánicos, electricistas e instaladores; sector de automoción; trabajos en plataformas elevadoras, sobre estantes y en almacenes; trabajos de diseño de interiores y muchos otros usos. Apta para cualquier aplicación que requiera proteger la cabeza de impactos.
Color | Azul oscuro |
Estándar EN | 812 |
Tamaño mínimo/máximo | 54 cm-59 cm |