Grasa dieléctrica
Grasa a base de silicona dieléctrica
GRASA DIELECTRICA POMO 85GR
Nº de art. 0893844100
EAN 4056807625942
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Un excelente compuesto de transferencia térmica a base de silicona de alta conductividad térmica, que ofrece una protección excelente.
- Para uso en aislamientos eléctricos, amortiguaciones y lubricación de componentes de latón y juntas tóricas
- Elevada conductividad térmica
- Resiste temperaturas de hasta 204 °C (400 °F)
- Compuesto a base de silicona
- Para lubricar caucho y plástico
- Protege los componentes eléctricos
- Evita la oxidación de contactos y terminales eléctricos
- Excelente para portalámparas
Aviso
El compuesto lubricante de silicona es un lubricante de grado alimenticio registrado por NSF, clasificado como H1 para contacto accidental con alimentos. Cumple con las directrices del USDA (H1).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Para uso en aislamientos eléctricos, amortiguaciones y lubricación de componentes de latón y juntas tóricas
- Uso en juntas tóricas, juntas, capuchones de bujía, engranajes, etc.
- Excelente para portalámparas y conectores de inyección de combustible
- Conectores eléctricos impermeables de embarcaciones y motos de agua
Base química | Silicona |
Color | Transparente |
Contenido | 88,7206 ml |
Vida útil desde la producción | 5 años |
Peso del contenido | 85 g |