Grasa multiusos, otros
Grasa multiusos, otros
GRASA PARA CHASIS W-CA 20KG
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso del contenido | 20 kg |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -10 hasta 95 °C |
Color | Verde parduzco RAL 6008 |
Grado NLGI/condiciones | 2 / 0: no aplicable |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones | 120 cSt / 0: no aplicable |
Grado de penetración máximo/mínimo/condiciones | 265-295 / 0: no aplicable |
Carga de soldadura VKA | 0 N |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Base de aceite | Aceite mineral |
Comportamiento en contacto con agua/condiciones | 0: no aplicable / 0: no aplicable |
Sistema de lubricante | Grasa |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,89 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 25°C |
Condiciones de temperatura mínima | -10 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 95 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 95 °C |