Grasera de acero con acabado cincado amarillo, versión acodada en 45°
GRASERA ZN AMARIL. 1/8" 45° NPT
Nº de art. 0986145180
EAN 4099618893384
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Graseras tipo NPT, BSF, UNF, MM y TEE diseñadas para facilitar la lubricación en sistemas mecánicos, asegurando un flujo eficiente de grasa hacia los puntos de fricción.
- Fabricadas en acero de alta resistencia
- Acabado cincado amarillo para protección contra la corrosión y mayor durabilidad.
- Presión de Trabajo: Hasta 6,000 PSI.
- Resistencia a la Temperatura: Operación segura entre -40 °C y 120 °C.
- Fácil instalación y conexión.
- Alta resistencia al desgaste mecánico.
- Excelente protección contra ambientes corrosivos.
- Compatibilidad con diversos sistemas de lubricación.
- Variedad de medidas.
Aviso
Roscas Disponibles:
- NPT: Rosca cónica estándar para sistemas de tuberías en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.
- BSF: Rosca estándar británica de precisión.
- UNF: Rosca fina unificada para conexiones de alta precisión.
- MM (Métrica): Rosca métrica estándar para sistemas globales.
- TEE: Diseño con múltiples salidas para distribuciones en forma de "T".
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Maquinaria industrial y agrícola.
- Sistemas automotrices (chasis, ejes, suspensión).
- Equipo pesado y líneas de transmisión hidráulicas.
- Sistemas de lubricación manual y automática.
- Talleres de suspensión.
- Talleres mecanicos.
- Concecionarios.
- Talleres de tractocamiones.
Formulario | Desplazamiento de 45° |
Diámetro nominal (d1) | 1/8 in |
Material | Acero de fácil mecanización |
Superficie | Cincado amarillo |
Tipo de rosca | Rosca de tubo cónica nacional |