Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Grasera de acero con acabado cincado amarillo, versión recta (180°)

GRASERA ZN AMARIL. M8X1.25 180° MM

Nº de art. 0986180812

EAN 4099618892370

Precios visibles tras iniciar sesión
Grasera de acero con acabado cincado amarillo, versión recta (180°)

Nº de art. 0986180812

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Graseras tipo NPT, BSF, UNF, MM y TEE diseñadas para facilitar la lubricación en sistemas mecánicos, asegurando un flujo eficiente de grasa hacia los puntos de fricción.
  • Fabricadas en acero de alta resistencia

  • Acabado cincado amarillo para protección contra la corrosión y mayor durabilidad.

  • Presión de Trabajo: Hasta 6,000 PSI.

  • Resistencia a la Temperatura: Operación segura entre -40 °C y 120 °C.

  • Fácil instalación y conexión.

  • Alta resistencia al desgaste mecánico.

  • Excelente protección contra ambientes corrosivos.

  • Compatibilidad con diversos sistemas de lubricación.

  • Variedad de medidas.
Aviso
  • Roscas Disponibles:

  • NPT: Rosca cónica estándar para sistemas de tuberías en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.

  • BSF: Rosca estándar británica de precisión.

  • UNF: Rosca fina unificada para conexiones de alta precisión.

  • MM (Métrica): Rosca métrica estándar para sistemas globales.

  • TEE: Diseño con múltiples salidas para distribuciones en forma de "T".
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Maquinaria industrial y agrícola.

  • Sistemas automotrices (chasis, ejes, suspensión).

  • Equipo pesado y líneas de transmisión hidráulicas.

  • Sistemas de lubricación manual y automática.

  • Talleres de suspensión.

  • Talleres mecanicos.

  • Concecionarios.

  • Talleres de tractocamiones.

Formulario

Recto 180°

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (d1)

M8 x 1,25

Diámetro nominal (d1)

8 mm

Material

Acero de fácil mecanización

Superficie

Cincado amarillo

Tipo de rosca

Rosca métrica