Guante de protección de nitrilo TIGERFLEX Plus
GUANTES TIGERFLEX PLUS T10
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guante de protección universal con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX
Máxima comodidad de uso
- Tejido de punto redondo suave, sin costuras y con un ajuste ceñido
- Revestimiento TIGERFLEX transpirable de espuma de nitrilo
- Puño elástico de punto
Excelente agarre y buena resistencia mecánica
Revestimiento especial TIGERFLEX
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Trabajos de ligeros a medios que requieren un buen agarre y un alto grado de flexibilidad
- Guante multiusos para cualquier trabajo en los talleres especializados y la industria
- Ideal para actividades de instalación y taller, tareas de mecánica y carrocería
- Actividades de envío de fletes, transporte y almacenamiento
- Para trabajar con herramientas manuales y máquinas
Tamaño | 10 |
Calibre | 15 |
Material del revestimiento | Nailon |
Material del revestimiento | Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX® |
Normas | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Categoría | II |