Guante de seguridad anticorte W-410 nivel E
Guante de protección contra el corte W-410 nivel E
GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-E)-(W-410)T:10
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Guante de protección contra el corte muy robusto con un revestimiento de látex natural muy resistente y un refuerzo adicional en la unión del pulgar
Excelente resistencia al corte y a la abrasión, especialmente con cargas bajo presión
Buena resistencia a pinchazos de virutas de metal
Revestimiento de látex natural extremadamente resistente
Vida útil prolongada
Refuerzo adicional en la unión del pulgar
Buen agarre
Perfilado especial de la superficie
Protección óptima con un buen ajuste
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Para trabajos de alta a muy alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas
- Mecanizado y procesamiento, especialmente de piezas pesadas y con bordes afilados
- Industrias del vidrio, el metal, el reciclaje, la automoción y la construcción
Tamaño | 10 |
Calibre | 13 |
Material del revestimiento | HDPE/acero/fibra de vidrio/poliéster/elastano |
Material del revestimiento | Caucho natural con acabado arrugado |
Normas | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 | E |
Categoría | II |