Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guante de seguridad anticorte W-410 nivel E

Guante de protección contra el corte W-410 nivel E
GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-E)-(W-410)T:9

Nº de art. 0899403819

EAN 4062856477937

Precios visibles tras iniciar sesión
Guante de seguridad anticorte W-410 nivel E

Nº de art. 0899403819

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guante de protección contra el corte muy robusto con un revestimiento de látex natural muy resistente y un refuerzo adicional en la unión del pulgar

Excelente resistencia al corte y a la abrasión, especialmente con cargas bajo presión



Buena resistencia a pinchazos de virutas de metal


Revestimiento de látex natural extremadamente resistente



Vida útil prolongada


Refuerzo adicional en la unión del pulgar



Buen agarre


Perfilado especial de la superficie



Protección óptima con un buen ajuste

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para trabajos de alta a muy alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Mecanizado y procesamiento, especialmente de piezas pesadas y con bordes afilados

  • Industrias del vidrio, el metal, el reciclaje, la automoción y la construcción

Tamaño

9

Calibre

13

Material del revestimiento

HDPE/acero/fibra de vidrio/poliéster/elastano

Material del revestimiento

Caucho natural con acabado arrugado

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

E

Categoría

II