Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes de nitrilo desechables texturizados en diamante pesados

Guantes de nitrilo desechables, texturizado para ttrabajo pesado
GUANTES DE NITRILO NARANJA DIAMANTE (M)

Nº de art. 0899970911

EAN 4065746591713

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes de nitrilo desechables texturizados en diamante pesados

Nº de art. 0899970911

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Estos guantes están hechos de nitrilo para trabajo pesado con texturizado de diamante que garantiza un excelente agarre y ofrece un uso de larga duración.
  • Material: Nitrilo

  • Tipo: No estéril

  • Grosor: 8 milímetros

  • Uso: Un solo uso

  • Forma: Ambidiestro

  • Interior: Libres de polvo

  • Tallas: M-XXL

  • Exterior: Texturizado de diamante

  • Resistencia a la tracción: 20 MPa mín.

  • Alargamiento: 500 %

  • Resistencia a la tracción (con envejecimiento): 20 MPa mín.

  • Contenido de polvo: < 2 mg

  • Listado de la FDA: Estado núm. 510(k)

  • Producto estándar: ASTM

  • Nivel AQL: 4

  • Puño: Ribeteado

  • Procedimiento: Clorado 8
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Automoción/cargo

  • Aplicaciones industriales

  • Productos químicos

  • Gasfitería

  • Pintura

Color

Naranja

Tamaño

M

Material

Nitrilo

Normas

ISO 21420, EN 374

Categoría

III

Espesor de material

0,22 mm

Grosor del material de la varilla (texturizada)

0,25 mm

Grosor del material de palma (texturizado)

0,22 mm

Grosor del material del puño (liso)

0,09 mm