Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Guantes desechables, nitrilo Sin polvo, negros

GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-NEGRO-L

Nº de art. 0899470183

EAN 4065746688291

Precios visibles tras iniciar sesión
Guantes desechables, nitrilo Sin polvo, negros

Nº de art. 0899470183

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Guantes desechables finos a prueba de líquidos, probados como seguros para usar con alimentos
  • Guante de protección de nitrilo

  • Palma texturizada

  • Proceso de fabricación sin silicona

  • Sin polvo

  • Se pueden utilizar en ambas manos
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Trabajo de laboratorio

  • Catering

  • Sectores farmacéutico, químico y eléctrico

  • Trabajos de pintura, barnizado y pulido

  • Trabajos de limpieza y mantenimiento

  • Actividades de taller

Color

Negro

Tamaño

L

Material

Nitrilo

Acabado interior

Sin polvo, Clorado

Normas

EN 374

Categoría

III

Longitud

240 cm

Espesor de material

0,1 mm

Grosor del material de la varilla (lisa)

0,14 mm

Grosor del material de palma (texturizado)

0,09 mm

Grosor del material del puño (liso)

0,08 mm

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0,02 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas